GABARRON - Emisor de bajo perfil RBC11 con fluido térmico digital programable 11 elementos 1250W 19kg 43x95.5x10cm

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Emisor de bajo perfil RBC11 con fluido térmico digital programable 11 elementos 1250W 19kg 43x95.5x10cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90500911

Ref.Sonepar

417932

EAN

8432336409769

Emisor de perfil bajo, con fluido térmico y programable RBC11, de Gabarron, con 1.250W de potencia. Con programación diaria y semanal, ofrece la posibilidad de guardar hasta 3 programaciones semanales diferentes. El emisor tiene diferentes modos de funcionamiento disponibles: confort, noche, anti-hielo y programa. Con tecnología EcoFluid, el fluido térmico es de marca Shell. Con funciones de puesta en marcha adaptable, Adaptive Start, de detección de ventanas abiertas y de bloqueo del teclado. Cuenta también con termostato de ambiente digital de alta sensibilidad ± 0.1ºC. Con elementos de aleación de aluminio inyectado acabado epoxi RAL 9010. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. La instalación del emisor de perfil bajo es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. Con 1.250W de potencia, grado de protección IP2X y clase de aislamiento II. Con solo 43cm de alto, mide 95.5x43x10cm y pesa 17kg. Con 11 elementos.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON