GABARRON - Emisor de bajo perfil RBC14 con fluido térmico digital programable 14 elementos 1500W 22,5kg 43x119.5x10cm - 90500914

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Emisor de bajo perfil RBC14 con fluido térmico digital programable 14 elementos 1500W 22,5kg 43x119.5x10cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90500914

Ref.Sonepar

429492

EAN

8432336409783

Emisor de perfil bajo, con fluido térmico y programable RBC14, de Gabarron, con 1.500W de potencia. Con programación diaria y semanal, ofrece la posibilidad de guardar hasta 3 programaciones semanales diferentes. El emisor tiene diferentes modos de funcionamiento disponibles: confort, noche, anti-hielo y programa. Con tecnología EcoFluid, el fluido térmico es de marca Shell. Con funciones de puesta en marcha adaptable, Adaptive Start, de detección de ventanas abiertas y de bloqueo del teclado. Cuenta también con termostato de ambiente digital de alta sensibilidad ± 0.1ºC. Con elementos de aleación de aluminio inyectado acabado epoxi RAL 9010. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. La instalación del emisor de perfil bajo es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. Con 1.500W de potencia, grado de protección IP2X y clase de aislamiento II. Con solo 43cm de alto, mide 119.5x43x10cm y pesa 20kg. Con 14 elementos.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON