GABARRON - Emisor de bajo perfil RBC9 con fluido térmico digital programable 9 elementos 1000W 16kg 43x79,5x10cm - 90500909

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Emisor de bajo perfil RBC9 con fluido térmico digital programable 9 elementos 1000W 16kg 43x79,5x10cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90500909

Ref.Sonepar

429491

EAN

8432336409745

Emisor de perfil bajo, con fluido térmico y programable RBC9, de Gabarron, con 1.000W de potencia. Con programación diaria y semanal, ofrece la posibilidad de guardar hasta 3 programaciones semanales diferentes. El emisor tiene diferentes modos de funcionamiento disponibles: confort, noche, anti-hielo y programa. Con tecnología EcoFluid, el fluido térmico es de marca Shell. Con funciones de puesta en marcha adaptable, Adaptive Start, de detección de ventanas abiertas y de bloqueo del teclado. Cuenta también con termostato de ambiente digital de alta sensibilidad ± 0.1ºC. Con elementos de aleación de aluminio inyectado acabado epoxi RAL 9010. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. La instalación del emisor de perfil bajo es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. Con 1.000W de potencia, grado de protección IP2X y clase de aislamiento II. Con solo 43cm de alto, mide 79.5x43x10cm y pesa 15kg. Con 9 elementos.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON