GABARRON - Emisor de inercia térmica digital programable RX14E PLUS 2000W 23kg 58x121,5x10cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90612005
Ref.Sonepar
424056
EAN
8432336423147
Emisor digital programable RX14E PLUS, de Gabarron, sin fluido térmico y con 2.000W de potencia. Con optimizador de control electrónico ETCO para la gestión del flujo de electricidad, y con programación diaria y semanal con 48 maniobras por día, con las que asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo. Con tecnología EcoSeco, sin fluido térmico. El emisor tiene un display para el visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información. Con funciones de puesta en marcha adaptable, Adaptive Start, y de bloqueo del teclado. El sistema de seguridad con reserva de memoria de 1 año evita la pérdida de programación por desconexiones eléctricas. Con elementos de aleación de aluminio extrusionado acabado epoxi RAL 9010. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. Su instalación es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. Con 2.000W de potencia, grado de protección IP2X y clase de aislamiento I. Mide 121.5x58x10cm y pesa 19kg.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


