GABARRON - Emisor eléctrico Ingenium RD10W con fluido térmico digital programable 10 elementos 1250W 20kg 58x90x8cm

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Emisor eléctrico Ingenium RD10W con fluido térmico digital programable 10 elementos 1250W 20kg 58x90x8cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90741250

Ref.Sonepar

374801

EAN

8432336423222

Emisor térmico digital y programable RD10W, de Gabarron. Con fluido térmico y controlable mediante conexión Wifi con el sistema G Control. Con una potencia de 1.250W de potencia. El emisor INGENIUM cuenta con el sistema G Control integrado, para el control remoto y la configuración del emisor vía internet, desde cualquier lugar. Programable, el emisor cuenta con programación individual diaria y semanal, con la que asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo. Además, está equipado con el optimizador de control electrónico ETCO, para la gestión del flujo de electricidad. El emisor, que usa fluido térmico de marca Shell con tecnología EcoFluid, tiene un display LCD retroiluminado en blanco, donde se muestra el selector de temperatura con visión de temperatura consigna. Con limitador térmico de seguridad, termómetro digital ajustable y termómetro de ambiente digital de sensibilidad ±0,1ºC. Con útiles funciones, como el bloqueo del teclado, la detección de ventanas abiertas o Adaptive Start, para una puesta en marcha adaptable. Con 10 elementos de diseño recto, de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010. La instalación del emisor térmico digital es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. Con 1.250W de potencia, grado de protección IP2X y aislamiento de Clase I. Mide 90x58x8cm y pesa 20kg.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON