GABARRON - Emisor eléctrico Ingenium RD14W con fluido térmico digital programable 14 elementos 2000W 26,5kg 58x122x8cm - 90742000

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Emisor eléctrico Ingenium RD14W con fluido térmico digital programable 14 elementos 2000W 26,5kg 58x122x8cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90742000

Ref.Sonepar

374803

EAN

8432336423260

Emisor térmico digital y programable RD14W, de Gabarron. Con fluido térmico y controlable mediante conexión Wifi con el sistema G Control. Con una potencia de 2.000W de potencia. El emisor INGENIUM cuenta con el sistema G Control integrado, para el control remoto y la configuración del emisor vía internet, desde cualquier lugar. Programable, el emisor cuenta con programación individual diaria y semanal, con la que asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo. Además, está equipado con el optimizador de control electrónico ETCO, para la gestión del flujo de electricidad. El emisor, que usa fluido térmico de marca Shell con tecnología EcoFluid, tiene un display LCD retroiluminado en blanco, donde se muestra el selector de temperatura con visión de temperatura consigna. Con limitador térmico de seguridad, termómetro digital ajustable y termómetro de ambiente digital de sensibilidad ±0,1ºC. Con útiles funciones, como el bloqueo del teclado, la detección de ventanas abiertas o Adaptive Start, para una puesta en marcha adaptable. Con 14 elementos de diseño recto, de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010. La instalación del emisor térmico digital es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. Con 2.000W de potencia, grado de protección IP2X y aislamiento de Clase I. Mide 122x58x8cm y pesa 26,5kg.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON