GABARRON - Emisor eléctrico Ingenium RD6W con fluido térmico digital programable 6 elementos 750W 13kg 58x58x8cm - 90740750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90740750
Ref.Sonepar
374799
EAN
8432336423185
Emisor térmico digital y programable RD6W, de Gabarron. Con fluido térmico y controlable mediante conexión Wifi con el sistema G Control. Con una potencia de 750W de potencia. El emisor INGENIUM cuenta con el sistema G Control integrado, para el control remoto y la configuración del emisor vía internet, desde cualquier lugar. Programable, el emisor cuenta con programación individual diaria y semanal, con la que asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo. Además, está equipado con el optimizador de control electrónico ETCO, para la gestión del flujo de electricidad. El emisor, que usa fluido térmico de marca Shell con tecnología EcoFluid, tiene un display LCD retroiluminado en blanco, donde se muestra el selector de temperatura con visión de temperatura consigna. Con limitador térmico de seguridad, termómetro digital ajustable y termómetro de ambiente digital de sensibilidad ±0,1ºC. Con útiles funciones, como el bloqueo del teclado, la detección de ventanas abiertas o Adaptive Start, para una puesta en marcha adaptable. Con 6 elementos de diseño recto, de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010. La instalación del emisor térmico digital es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. Con 750W de potencia, grado de protección IP2X y aislamiento de Clase I. Mide 58x58x8cm y pesa 13kg.


