GABARRON - Medidor de potencia G CONTROL PM 230V con 1 módulo 18mm - 90000105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90000105
Ref.Sonepar
291498
EAN
8432336611148
El medidor de potencia PM le permite tener acceso a todo el consumo eléctrico de la vivienda. De esta manera, podrá fijar en el sistema, qué potencia tiene contratada, y en caso de un alto consumo puntual de otros equipos eléctricos de la casa, establecer prioridades de funcionamiento en sus equipos de calefacción para no sobrepasar la potencia contratada. El medidor de potencia es un accesorio de la centralita G Control Hub para complementar el Sistema G Control, sistema que ha sido integrado en la electrónica de los equipos de calefacción wifi. La conexión de los acumuladores de calor a la centralita permite tener acceso inmediato a todas las funcionalidades y realizar modificaciones en los equipos de forma remota.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON