GABARRON - Radiador toallero eléctrico TBC-12K de baño digital programable 500W 128x50x8cm cromado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50100023
Ref.Sonepar
374782
EAN
8432336500299
Toallero de baño digital programable TBC-12K, con programación diaria y semanal, de 500W de potencia. El toallero cuenta con diferentes modos de funcionamiento, asignables en la configuración de la programación: modo Confort, Eco, Anti-hielo, "Timer-2h" y modo programa. Con termostato de ambiente electrónico integrado y display para el visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información. Con una amplia oferta de útiles funciones, como la detección de ventanas abiertas, el bloqueo de teclado o el modo Timer-2h, para un calentamiento rápido de las estancia. Con protección IP44 contra las proyecciones de agua y con aislamiento de Clase II. Es suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica, e incluye soportes de pared de alta seguridad. El modelo está acabado en cromado. El toallero digital TBC-12K tiene una potencia de 500W, pesa embalado 16kg y mide 128x50x8cm.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


