GABARRON - Radiador toallero eléctrico TBC-8K de baño digital programable 300W 87x50x8cm cromado - 50100022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50100022
Ref.Sonepar
374781
EAN
8432336500275
Toallero de baño digital programable TBC-8K, con programación diaria y semanal, de 300W de potencia. El toallero cuenta con diferentes modos de funcionamiento, asignables en la configuración de la programación: modo Confort, Eco, Anti-hielo, "Timer-2h" y modo programa. Con termostato de ambiente electrónico integrado y display para el visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información. Con una amplia oferta de útiles funciones, como la detección de ventanas abiertas, el bloqueo de teclado o el modo Timer-2h, para un calentamiento rápido de las estancia. Con protección IP44 contra las proyecciones de agua y con aislamiento de Clase II. Es suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica, e incluye soportes de pared de alta seguridad. El modelo está acabado en cromado. El toallero digital TBC-8K tiene una potencia de 300W, pesa embalado 11kg y mide 87x50x8cm.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


