GABARRON - Receptor cronotermostato R-X2D sin hilos fijación mural / zócalo - 90000040

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Receptor cronotermostato R-X2D sin hilos fijación mural / zócalo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90000040

Ref.Sonepar

586720

EAN

8432336610776

X2D Cronotermostato de ambiente sin hilos (Receptor). Cronotermostato electrónico digital vía radio. Programación diaria y semanal que permite múltiples combinaciones con tres niveles de temperatura (confort, económico y anti hielo). Un sólo emisor puede gestionar varios receptores. Pantalla LCD retroiluminada en color azul con indicador de temperatura ambiente, temperatura de consigna, nivel de batería y otra información. Características: Alimentación: 230 V. Salida: 2 x relé 3 A. Aislamiento Clase II. Protección IP44. Instalación en pared. Recomendado para: Acumuladores de calor dinámicos ADL. Calderas eléctricas CM, CMX, CPE.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON