GABARRON - TERMO ELECT.ACTIVE MULTIFIX GTB-80 2000W - 90830080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90830080
Ref.Sonepar
149276
EAN
8432336790546
ACTIVE MULTIFIX Termo eléctrico de instalación mural horizontal o vertical. Características: Cuba de acero esmaltado al titanio vitrificado a 850 0C. �?nodo de magnesio. Manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica. Resistencias blindadas, envainadas e independientes. Termostato frontal para regular la temperatura. Piloto luminoso. Instalación vertical u horizontal con las tomas a la izquierda. Suministrado con manguera de 1m con clavija para conexión eléctrica. Válvula de seguridad anti-retorno y vaciado. Alto aislamiento. Termostato de seguridad. Posición de funcionamiento en modo ECO. Posición de funcionamiento en modo Anti-hielo.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON