GABARRON - Termo eléctrico Active Multifix GTF-100 instalación horizontal/ vertical 100l 2000W 34kg 96,5x45,4x46,1cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90840100
Ref.Sonepar
374806
EAN
8432336790447
Termo eléctrico de instalación mural vertical ACTIVE MULTIFIX GTF-100, de Gabarron. Con 100 litros de capacidad, 2.000W de potencia, con clase de aislamiento I y grado de protección IP24. Mide 96,5x45,4x46,1cm y pesa 34kg. Con etiqueta de eficiencia energética de clase C. Para una instalación mural en vertical u horizontal, con las tomas a la izquierda. La cuba del termo eléctrico es de acero esmaltado con protección anticorrosión. Con ánodo de magnesio y manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica. Con un panel de control con visionado LED del nivel de temperatura seleccionada y señalización de errores, además de un botón de encendido/apagado y ajuste de temperatura, un piloto de señalización y dos indicadores de funcionamiento en los modos ECO SMART y Anti-hielo. La protección Dry-Firing evita su encendido si no está lleno de agua, y la función de auto-aprendizaje maximiza el confort. El termo eléctrico es suministrado con manguera de 1m y clavija para conexión eléctrica, y ofrece una válvula termostática disponible como accesorio.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


