GABARRON - Termo eléctrico Active Multifix GTF-80 instalación horizontal/ vertical 80l 2000W 30kg 82x45,4x46,1cm - 90840080

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90840080

Ref.Sonepar

311213

EAN

8432336790423

Termo eléctrico de instalación mural vertical ACTIVE MULTIFIX GTF-80, de Gabarron. Con 80 litros de capacidad, 2.000W de potencia, con clase de aislamiento I y grado de protección IP24. Mide 82x45,4x46,1cm y pesa 30kg. Con etiqueta de eficiencia energética de clase B. Para una instalación mural en vertical u horizontal, con las tomas a la izquierda. La cuba del termo eléctrico es de acero esmaltado con protección anticorrosión. Con ánodo de magnesio y manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica. Con un panel de control con visionado LED del nivel de temperatura seleccionada y señalización de errores, además de un botón de encendido/apagado y ajuste de temperatura, un piloto de señalización y dos indicadores de funcionamiento en los modos ECO SMART y Anti-hielo. La protección Dry-Firing evita su encendido si no está lleno de agua, y la función de auto-aprendizaje maximiza el confort. El termo eléctrico es suministrado con manguera de 1m y clavija para conexión eléctrica, y ofrece una válvula termostática disponible como accesorio.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON