GABARRON - Termo eléctrico Active Slim mural vertical 50l GTD-50 2000W 24kg 69x42x44,5cm - 90840050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90840050
Ref.Sonepar
374805
EAN
8432336790386
Termo eléctrico de instalación mural vertical ACTIVE SLIM GTD-50, de Gabarron. Con 50 litros de capacidad, 2.000W de potencia, con clase de aislamiento I y grado de protección IP24. Con un ancho de tan solo 42cm, mide 69x42x44,5cm y pesa 24kg. Con etiqueta de eficiencia energética de clase B. La cuba del termo eléctrico es de acero esmaltado con protección anticorrosión. Con ánodo de magnesio y manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica. Con un panel de control con visionado LED del nivel de temperatura seleccionada y señalización de errores, además de un botón de encendido/apagado y ajuste de temperatura, un piloto de señalización y dos indicadores de funcionamiento en los modos ECO SMART y Anti-hielo. La protección Dry-Firing evita su encendido si no está lleno de agua, y la función de auto-aprendizaje maximiza el confort. El termo eléctrico es suministrado con manguera de 1m y clavija para conexión eléctrica, y ofrece una válvula termostática disponible como accesorio.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


