GABARRON - Termostato electrónico ambiente TA4D digital

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Termostato electrónico ambiente TA4D digital

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90000075

Ref.Sonepar

374790

EAN

8432336610271

TA4D Termostato ambiente electrónico digital. Características: Pantalla digital (temperatura ambiente o consigna). Regulación de temperatura por teclas +/- en pasos de 0.5 ºC. 2 niveles de temperatura + antihielo +paro. Lectura de temperatura ambiente. Elección visualización (Tº ambiente o Tº consigna). Calibración de la sonda. Bloqueo de teclado. Regulación proporcional integral. Alimentación mediante 2 pilas LR03 (suministradas). Salida contacto inversor 2 A, máx. 220 V. Fijación mural o en caja de empotrar. Protección IP30. Recomendado para: Acumuladores de calor dinámicos ADL. Calderas digitales modulantes CM, CMX y CMXP. Calderas de Alta Potencia CPE. Válido para la mayoría de calderas.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON