GABARRON - Toallero eléctrico de baño digital programable TBB-8K 300W 10kg 87x50x8cm en blanco - 50100014
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50100014
Ref.Sonepar
374779
EAN
8432336502408
Toallero de baño digital programable TBB-8K, con programación diaria y semanal, de 300W de potencia. El toallero cuenta con diferentes modos de funcionamiento, asignables en la configuración de la programación: modo Confort, Eco, Anti-hielo, "Timer-2h" y modo programa. Con termostato de ambiente electrónico integrado y display para el visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información. Con una amplia oferta de útiles funciones, como la detección de ventanas abiertas, el bloqueo de teclado o el modo Timer-2h, para un calentamiento rápido de las estancia. Con protección IP44 contra las proyecciones de agua y con aislamiento de Clase II. Es suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica, e incluye soportes de pared de alta seguridad. El modelo está acabado en epoxi de color blanco RAL 9010. El toallero digital TBB-8K tiene una potencia de 300W, pesa 10kg y mide 87x50x8cm.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


