GAESTOPAS - Amplificador poliamida gris Pg13,5/16 - 745.1316.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Amplificador poliamida gris Pg13,5/16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

745.1316.0

Ref.Sonepar

423877

EAN

8435168810420

Amplificador poliamida gris Pg13,5/16 se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con fibra reforzada de vidrio. Así, este amplificador de color gris RAL 7035 dispone de rosca exterior PG13,5 e interior de PG16 con una longitud de 26mm. Además, la pieza se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -30°C a +100°C y está disponible con diferentes roscas, así como longitudes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS