GAESTOPAS - Amplificador poliamida gris Pg21/29 - 745.2129.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Amplificador poliamida gris Pg21/29

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

745.2129.0

Ref.Sonepar

875717

EAN

8435168810444

Amplificador poliamida gris Pg21/29 se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con fibra reforzada de vidrio. Así, este amplificador de color gris RAL 7035 dispone de rosca exterior PG21 e interior de PG29 con una longitud de 32mm. Además, la pieza se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -30°C a +100°C y está disponible con diferentes roscas, así como longitudes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS