GAESTOPAS - Boquilla torsión plástico gris sin agujero Pg16 - 778.1600.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Boquilla torsión plástico gris sin agujero Pg16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

778.1600.0

Ref.Sonepar

417105

EAN

8435168804603

Boquilla torsión plástico gris sin agujero Pg16 se clasifica como un accesorio de polietileno sin agujero. Esta boquilla de torsión de plástico dispone de rosca PG16 con unas dimensiones de 26,5x19x11,5mm y con un diámetro del agujero de 7mm. Así, la pieza de color gris RAL7035 se caracteriza por contar con el grado de protección IP54 y con un rango de temperatura de -30°C a +75°C. Además, la boquilla está disponible con diferentes roscas, así como dimensiones y diámetros del agujero.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS