GAESTOPAS - Botella fluid 1l con tapón dosificador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
193
Ref.Sonepar
489031
EAN
8024818007312
Botella fluid 1l con tapón dosificador se clasifica como un accesorio indicado para cables eléctricos. Así, este producto con tapón dosificador elimina el 70% de la fricción y asegura una introducción fácil de los cables en tubos difíciles. Además, el líquido viene envasado en una botella de 1l con pulverizador.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS