GAESTOPAS - Caja estanca BOXLINE 155x100x70mm con conos IP66 material termoplástico

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Caja estanca BOXLINE 155x100x70mm con conos IP66 material termoplástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GG160-C

Ref.Sonepar

750401

EAN

8435168874644

Caja estanca BOXLINE 155x100x70mm con conos IP66 se clasifica como un accesorio termoplástico con tornillos 3/4 vuelta. Esta caja estanca de color gris con conos dispone de unas dimensiones de 155x100x70mm y de una resistencia al impacto IK08. Así, la pieza soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +60°C y cuenta con el grado de estanqueidad IP66. Además, la caja está disponible en diferentes dimensiones.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS