GAESTOPAS - Casquillo protector cable PVC-9 - 848.0900.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Casquillo protector cable PVC-9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

848.0900.0

Ref.Sonepar

621047

EAN

8435168813247

Casquillo protector cable PVC-9 se clasifica como un accesorio de polietileno, indicado para su acoplamiento en los extremos de los tubos metálicos flexibles (con o sin recubrimiento). Así, este casquillo protector de cables dispone de rosca PG9 y está indicado para tubos con un diámetro interior de 10,5mm y exterior de 15,5mm. Además, la pieza de color gris cuenta con el grado de protección IP54 y está disponible con diferentes roscas, así como indicado para diferentes tubos.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS