GAESTOPAS - Codo simple de 90º M-32 para tubo de acero

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Codo simple de 90º M-32 para tubo de acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Para diámetro nominal de tubo - 32 mm

  • Modelo - Conexión

  • Con manguito -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6013-32L

Ref.Sonepar

101368

EAN

8033648136390

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Para diámetro nominal de tubo:

32 mm

Modelo:

Conexión

Con manguito:

Con apertura y tapa de inspección:

no

Color:

Otros

Ángulo del arco:

90 °

Codo simple de 90° M-32 para tubo de acero se clasifica como un accesorio de acero cincado fabricado de conformidad a la norma CEI EN 61386, indicado para tubos de acero. Así, este codo de 90° dispone de rosca M32 y está indicado para tubo de 210mm. Además, la pieza cuenta con el grado de protección IP67 y está disponible para diferentes tubos.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS