GAESTOPAS - Funda trenzada HG-PET022 diámetro 6-14mm negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Funda trenzada HG-PET022 diámetro 6-14mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0239.602.014

Ref.Sonepar

250573

EAN

4025113280527

Funda trenzada HG-PET022 diámetro 6-14mm negro se clasifica como un accesorio fabricado en monofilamentos PET con doble entrelazado en todas las direcciones. Esta funda libre de silicona, cadmio y halógenos y se caracteriza por contar con un diámetro de 0,22mm y por ser resistente a la abrasión, al combustible, a los aceites minerales y a los rayos UV. Así, esta pieza de color negro viene suministrada en rollo de 150m y dispone de una cobertura de 81mm con un rango de operación mínimo de 6mm y uno máximo de 14mm. Además, la funda trenzada está disponible con diferentes rangos de operación, cobertura, color y embalaje.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS