GAESTOPAS - Grapa 2 patas M 50 para fijación de tubos con tornillos diámetro 4mm acero galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
889.5050.0
Ref.Sonepar
373096
EAN
8435168880362
Grapa 2 patas M 50 para fijación de tubos con tornillos diámetro 4mm se clasifica como un accesorio de acero galvanizado en caliente, indicado para tubo rígido galvanizado en caliente "TAE?GC" . Así, la grapa de 2 patas está indicada para tubos con un diámetro exterior de 50mm y para montar con tornillos de 4mm de diámetro. Además, la pieza está disponible para diferentes dimensiones de tubo.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS