GAESTOPAS - Junta goma Pg16 20,4mm 13mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800.1600.0
Ref.Sonepar
121576
EAN
8435168801589
Junta goma Pg16 20,4mm 13mm se clasifica como un accesorio que dispone de diámetro PG16. Esta junta de goma se caracteriza por contar con un diámetro exterior de 20,4mm y uno interior de 13mm. Así, la pieza de 7mm de altura soporta una temperatura de -40°C a +90°C. Además, la junta de goma está disponible con diferentes roscas, diámetros y alturas.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS