GAESTOPAS - Junta goma Pg9 13,3mm 9mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
804.0900.0
Ref.Sonepar
373082
EAN
8435168801817
Junta goma Pg9 13,3mm 9mm se clasifica como un accesorio que dispone de diámetro PG9. Esta junta de goma se caracteriza por contar con un diámetro exterior de 13,3mm y uno interior de 9mm. Así, la pieza de 5,5mm de altura soporta una temperatura de -30°C a +120°C. Además, la junta de goma está disponible con diferentes roscas, diámetros y alturas.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS