GAESTOPAS - Manguito flexible tubo-tubo PVC M50 IP64 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Manguito flexible tubo-tubo PVC M50 IP64 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233.5000.0

Ref.Sonepar

489046

EAN

8435168881246

Manguito flexible tubo-tubo PVC M50 IP64 gris se clasifica como un accesorio de PVC rígido autoextinguible, indicado para tubos con medidas exteriores métricas para conformar ángulos variables. Así, este manguito flexible dispone de una longitud de 64mm y está indicado para tubos con un diámetro exterior de 50mm. Además, la pieza de color gris cuenta con el grado de protección IP64 y soporta una temperatura de trabajo de -20°C a +60°C. Además, el manguito está disponible en diferentes modelos y longitudes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS