GAESTOPAS - Manguito roscado para diámetro tubos M 20mm acero galvanizado caliente - 6010-20GCR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6010-20GCR
Ref.Sonepar
489187
EAN
8435168879601
Manguito roscado para diámetro tubos M 20mm acero galvanizado caliente se clasifica como un accesorio de acero galvanizado en caliente, indicado para la unión de tubos rígidos de acero. Así, este manguito roscado está indicado para tubos roscado con un diámetro exterior de 20mm y se caracteriza por contar con una resistencia a la comprensión de 4000N y por soportar una temperatura de trabajo de -45°C a +400°C. Además, la pieza cuenta con el grado de protección IP67 y está disponible para diferentes tubos.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS