GAESTOPAS - Manguito roscado PVC M25x1,5 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Manguito roscado PVC M25x1,5 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

242.2500.1

Ref.Sonepar

417104

EAN

8435168812882

Manguito roscado PVC M25x1,5 negro se clasifica como un accesorio de PVC con interior liso para el acoplamiento de tubos rígidos lisos exteriormente y contratuerca incorporada, indicado para enlace a caja de tubos rígido. Este manguito roscado está indicado para tubos con un diámetro exterior de 25mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -5°C a +80°C y por contar con el grado de protección IP54. Además, el manguito está disponible para diferentes diámetros de tubos.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS