GAESTOPAS - Manguito unión curvo 90 libre de halógenos diámetro 16 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Manguito unión curvo 90 libre de halógenos diámetro 16 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos -

  • Para diámetro nominal de tubo - 16 mm

  • Modelo - Conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

245.1600.0

Ref.Sonepar

140220

EAN

8435168831869

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

Para diámetro nominal de tubo:

16 mm

Modelo:

Conexión

Con manguito:

no

Con apertura y tapa de inspección:

no

Color:

Gris

Ángulo del arco:

90 °

Manguito unión curvo 90 libre de halógenos diámetro 16 gris se clasifica como un accesorio de poliamida libre de halógenos, indicado para enlace de tubos lisos y corrugados. Este manguito de unión curvo de 90° de inserción rápida está indicado para tubos con un diámetro exterior de 16mm. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -20°C a +80°C y está disponible para diferentes diámetros de tubos.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS