GAESTOPAS - Motor 230V para ventilador GTF1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Motor de inducción monofásico
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4313 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GF8038B
Ref.Sonepar
373277
EAN
8435168854844
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Motor de inducción monofásico
Tasa de voltaje:
230 V
Motor 230V para ventilador GTF1000 se clasifica como un accesorio con un flujo de aire de 44-51m³/h, válido para racks tipo VS y RP. Así, este motor de 230V con un nivel del ruido de 28-31dB dispone de unas dimensiones de 80x80x38mm y una potencia de 14-13W y una intensidad de 0,08-0,07A. Además, la pieza soporta una temperatura de trabajo de -10°C a +50°C y está disponible con diferentes especificaciones técnicas.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


