GAESTOPAS - Panel CAT.6 UTP IDC 180° con 24 Puertas 1U

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Panel CAT.6 UTP IDC 180° con 24 Puertas 1U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CPP16N24

Ref.Sonepar

489408

EAN

8435168882243

Panel CAT.6 UTP IDC 180° con 24 Puertas 1U se clasifica como un accesorio de alta densidad con 24 puertos RJ45 diseñado para instalación en armarios rack 19". Este panel con caja en policarbonato se caracteriza por contar con un alto aislamiento ante interferencias de campos magnéticos y eléctricos y por contar con una resistencia de aislamiento de 500M?, de contacto de 20M? y de fuerza del conector de 140M?. Así, la pieza de color negro soporta una temperatura de trabajo de -20°c a 60°C. Además, el panel está disponible con diferentes especificaciones.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS