GAESTOPAS - Perfil omega reforzado perforado - F-84EA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Bicromado
Forma de perforador - Ranura larga
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-84EA
Ref.Sonepar
156599
EAN
8435168820719
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Bicromado
Forma de perforador:
Ranura larga
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm


