GAESTOPAS - Plafón redondo panda 60W negro transparente - 62731
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62731
Ref.Sonepar
673643
EAN
8015450627310
Plafón redondo panda 60W negro transparente se clasifica como un accesorio fabricado en material termoplástico que viene equipado con junta, cubierta de aislamiento, prensaestopas, pantalla de difusión, portalámparas y folleto de instrucciones. Este plafón redondo E27 dispone un diámetro de 215mm con una potencia de 60W. Así, la pieza de color negro cuenta con cúpula transparente y con el grado de protección IP65. Además, el plafón está disponible en diferentes colores.