GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EMC M40x1,5 rosca larga latón niquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
357.4000.0 RL
Ref.Sonepar
489084
EAN
8435168838448
Prensaestopas GADI-EMC M40x1,5 rosca larga latón niquelado se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M40x1,5. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 9mm y está indicada para cables con un diámetro de 18-25mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


