GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EUROMETRIC M40 IP68 poliamida gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EUROMETRIC M40 IP68 poliamida gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

363.4000.0E

Ref.Sonepar

489093

EAN

8435168835980

Prensaestopas GADI-EUROMETRIC M40 IP68 poliamida gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca M40x1,5 con una longitud de 10mm y con un mínimo-máximo de diámetro de 19-28mm. Así, la pieza de color gris oscuro se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS