GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX azul M25x1,5 cable 10-16mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX azul M25x1,5 cable 10-16mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

184.2516.14S

Ref.Sonepar

829310

EAN

8435168877898

Prensaestopas GADI-EX azul M25x1,5 cable 10-16mm se clasifica como un accesorio poliamida autoextinguible con cierre interior en forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta de estanqueidad de neopreno. Este prensaestopas dispone de rosca M25x1,5 con una longitud de 10mm y está indicado para cables con un diámetro exterior de 10-16mm. Así, la pieza de color azul cuenta con el grado de protección IP68 y soporta una temperatura de trabajo de -35°C a +95°C. Además, el prensaestopas está disponible con diferentes roscas, longitudes y colores, así como indicada para diferentes diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS