GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX azul M63x1,5 cable 30-39mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX azul M63x1,5 cable 30-39mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

184.6339.14S

Ref.Sonepar

894475

EAN

8435168877935

Prensaestopas GADI-EX azul M63x1,5 cable 30-39mm se clasifica como un accesorio poliamida autoextinguible con cierre interior en forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta de estanqueidad de neopreno. Este prensaestopas dispone de rosca M63x1,5 con una longitud de 12mm y está indicado para cables con un diámetro exterior de 30-39mm. Así, la pieza de color azul cuenta con el grado de protección IP68 y soporta una temperatura de trabajo de -35°C a +95°C. Además, el prensaestopas está disponible con diferentes roscas, longitudes y colores, así como indicada para diferentes diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS