GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX latón niquelado M12X1,5 (4,5-6,5mm) IP68

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX latón niquelado M12X1,5 (4,5-6,5mm) IP68

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

154.1507.10S

Ref.Sonepar

855737

EAN

8435168878178

Prensaestopas GADI-EX latón niquelado M12x1,5 (4,5-6,5mm) IP68 se clasifica como un accesorio de latón niquelado con junta tórica de conexión, resistente a la tracción. Este prensaestopas dispone de rosca M12x1,5 con una longitud de 5mm y está indicado para cables con 4,5-6,5mm de diámetro. Así, la pieza se caracteriza por contar con el grado de protección IP68 y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +100°C. Además, GADI-EX está disponible con diferente rosca y longitud, así como indicada para diversos cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS