GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX M16 diámetro cable 6-10 - 154.1710.10

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX M16 diámetro cable 6-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

154.1710.10

Ref.Sonepar

423871

EAN

8435168810758

Prensaestopas GADI-EX M16 diámetro cable 6-10 se clasifica como un accesorio de latón niquelado resistente a la tracción con junta tórica de conexión. Este prensaestopas dispone de rosca M16x1,5 con una longitud de 6mm y está indicado para cables de 6-10mm de diámetro. Además, la pieza soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +100°C y cuenta con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca y longitud, así como indicado para diferentes cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS