GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX poliamida M16,5 4,5-10 larga negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-EX poliamida M16,5 4,5-10 larga negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

363.1515.0 EX

Ref.Sonepar

713162

EAN

8435168811526

Prensaestopas GADI-EX poliamida M16,5 4,5-10 larga negro se clasifica como un accesorio de poliamida indicado para ambientes con gas y polvo. Este prensaestopas dispone de rosca M16x1,5 con un mínimo-máximo de diámetro de 4,5-10mm. Así, la pieza de color negro cuenta con unas dimensiones de 15-44,5mm y se caracteriza por contar con un rango de temperatura de -40°C a +80°c y con el grado de protección IP66 e IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, diámetro de junta y dimensión.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS