GAESTOPAS - Prensaestopas GADI latón IP-68 Pg21 - 350.2100.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI latón IP-68 Pg21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

350.2100.0

Ref.Sonepar

106375

EAN

8435168806522

Prensaestopas GADI latón IP-68 Pg21 se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca PG21. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 7,2mm y está indicada para cables con un diámetro de 13-18mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS