GAESTOPAS - Prensaestopas GADI M 50x1,5 rosca métrica para cables diámetro 30-38mm de latón niquelado EMC - 357.5000.0-G4

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI M 50x1,5 rosca métrica para cables diámetro 30-38mm de latón niquelado EMC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

357.5000.0-G4

Ref.Sonepar

1046406

EAN

8435168842384

Prensaestopas GADI M 50x1,5 rosca métrica para cables diámetro 30-38mm de latón niquelado EMC se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M50x1,5. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 9mm y está indicada para cables con un diámetro de 30-38mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS