GAESTOPAS - Prensaestopas GADI M25x1,5 rosca larga latón niquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356.2500.0 RL
Ref.Sonepar
372872
EAN
8435168838059
Prensaestopas GADI M25x1,5 rosca larga latón niquelado se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M25x1,5 larga. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 12mm y está indicada para cables con un diámetro de 10-14mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


