GAESTOPAS - Prensaestopas GADI M40x1,5 19-28 IP68 latón níquel

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI M40x1,5 19-28 IP68 latón níquel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

356.4000.1

Ref.Sonepar

489072

EAN

8435168848058

Prensaestopas GADI M40x1,5 19-28 IP68 latón níquel se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal. Este prensaestopas dispone de rosca M40x1,5 con una longitud de 9mm y está indicado para cables con un diámetro de 19-28mm. Así, la pieza cuenta con el grado de protección IP68 y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C a +100°C. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca y longitud, así como indicado para diferentes cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS