GAESTOPAS - Prensaestopas GADI M63x1,5 39-48 IP68 latón níquel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356.6300.2
Ref.Sonepar
372878
EAN
8435168847266
Prensaestopas GADI M63x1,5 39-48 IP68 latón níquel se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M63x1,5. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 14mm y está indicada para cables con un diámetro de 39-48mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


