GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal M20x1,5 gris - 363.2000.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal M20x1,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

363.2000.0

Ref.Sonepar

107231

EAN

8435168807178

Prensaestopas GADI poliamida hexagonal M20x1,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG20x1,5 con una longitud de 10mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 10-14mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 27mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS