GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal M25x1,5 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal M25x1,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

363.2500.0

Ref.Sonepar

101348

EAN

8435168807185

Prensaestopas GADI poliamida hexagonal M25x1,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG25x1,5 con una longitud de 10mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 13-18mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 33mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS